Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60584 Herst.-Nr.: 15082 EAN/GTIN: 4040849150821 |
| |
|
| | |
| goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 2.5 mm² - 50 m - Schwarz / Rot Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz / Rot | | Besonderheiten | OFC (Oxygen Free Copper) | | Länge | 50 m | | Kabeltyp | Bulk-Lautsprecherkabel | | Drähte pro Kabel | 2 Drähte | | Querschnittsfläche | 2.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 73,39* | € 94,85* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 96,74* | € 122,95* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 74,11* | € 132,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4678* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|