Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Bulk-Lautsprecherkabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-60624
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     15130
EAN/GTIN:
     4040849151309
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
goobay lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm...
goobay - Bulk-Lautsprecherkabel - 2.5 mm² - 10 m - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Durchsichtig
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
10 m
Kabeltyp
Bulk-Lautsprecherkabel
Drähte pro Kabel
2 Drähte
Querschnittsfläche
2.5 mm²
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
199
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 11,81*
€ 16,80*
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 11,82*
€ 16,82*
pro Rolle
€ 3,90*
ab € 13,41*
€ 19,03*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,95*
€ 28,87*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 14,22*
€ 29,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,80*
€ 19,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,181* pro Meter)
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59375
ab € 15,10*
Zubehör
Goobay
67717
ab € 5,56*
Zubehör
Goobay
67719
ab € 2,59*
Zubehör
Goobay
67742
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.