Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Heizelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6292293
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86116
EAN/GTIN:
     4011689861161
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
UNOLD - Heizelement - zum Aufstellen - 2000 W - Silver/Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Silver/Black
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Kunststoff
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter, Abschaltautomatik
Besondere Merkmale
Tragegriff, Nur-Ventilator-Modus, einstellbares Thermostat, Gebläsefunktion
Luftstromsteuerung
75°-Schwenk
Heizkapazität
2000 W
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
32.6 cm
Gewicht
1.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.