Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ProPower MFW68660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
MFW68660, Fleischwolf
Artikel-Nr.:
     C1006-6291383
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFW68660
EAN/GTIN:
     4242002772332
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Bosch ProPower MFW68660 - Fleischwolf - 800 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Fleischwolf
Besonderheiten
Zubehörfach im Anschiebetisch, komfortables Stapelsystem
Produktivität
4,3 kg/Min.
Funktion & Einstellungen
Küchenmaschinenfunktion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fleischwolfscheibe (8 mm) ¦ Wursttrichter ¦ Entsafterzusatz ¦ Kibbeh-Zubehör ¦ Stopfer ¦ Fleischwolfscheibe (3 mm) ¦ Fleischwolfscheibe (4,8 mm) ¦ Einfülltrichter
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Zerkleinerungstrommel, Feinshreddertrommel
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Kabellänge
1 m
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.