Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA IN 550 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6284559
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     54530
EAN/GTIN:
     4015588545306
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Für die gezielte Behandlung von Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen). Mit integriertem Zubehörfach.
MEDISANA IN 550 Pro - Zerstäuber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zerstäuber
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
Kompressorzerstäuber, 10 ml Zerstäuberfassungskapazität
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Maske für Erwachsene ¦ Nasenadapter für Erwachsene ¦ Nasenadapter für Kinder ¦ Maske für Kinder ¦ Filter x 5 ¦ Mundstück
Merkmale des Geräts
Zubehörfach
Kennzeichnung
MDD 93/42/EWG
Sound Pressure Level (SPL)
65 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
13.8 cm
Gewicht
2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.