Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Kabelgebundenes Headset
>
Artikel
Jabra Evolve 40 UC mono
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-6278808
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
6393-829-209
EAN/GTIN:
5706991017045
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Professionelles Headset mit dualer Konnektivität und tollem Sound für Anrufe und Musik.
Jabra Evolve 40 UC mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.86 cm
Tiefe
15.54 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
80 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 5.86 cm x 15.54 cm x 18.1 cm / 80 g ¦ Steuerungseinheit: 55 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play, UL, FCC, KCC, RCM
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.2 m ¦ USB-Bedienkabel - ablösbar - 95 cm
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte
Empfindlichkeit
93.6 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Soundeffekte
PureSound
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.5 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
142.5 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 100 - 10000 Hz
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
gn netcom headset
,
headset schnurgebunden
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition UC Duo Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4999-829-409
€ 41,94*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 Special Edition UC Mono Kunstleder-Ohrpolster, USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4993-829-409
€ 39,20*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Zertifiziert für Microsoft
Jabra
6399-823-109
€ 121,11*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel, Zertifiziert für Microsoft
Jabra
6393-823-109
€ 109,83*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
6399-829-209
€ 81,79*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 65 MS Duo USB Anschluss via Dongle, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Headset, Zertifiziert für Microsoft
Jabra
6599-823-309
€ 210,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.