| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6277676 Herst.-Nr.: V601065BW000 EAN/GTIN: 4545350046347 |
| |
|
| | |
| Suchen Sie einen zuverlässigen Kameraschutz in ansprechendem Design? All das bietet das Olympus CS-44SF, passend für die Olympus OM-D E-M10 in Verbindung mit dem Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ Objektiv. Es ist leicht, verfügt aber über eine Polsterung in 5 Lagen. Eine große Öffnungsmöglichkeit oben sorgt für schnellen Zugriff auf die Kamera. SD-Karten werden nicht mehr verlegt, wenn sie in der separaten Innentasche aufbewahrt sind. Die Polsterung schützt Ihre Kamera perfekt vor Beschädigungen und Kratzern. Die große Öffnung oben erlaubt es, schnell auf die Kamera zuzugreifen. Die Tasche lässt sich mit einer integrierten Schlaufe am Trageriemen der Kamera befestigen, so dass sie beim Fotografieren nicht separat abgesetzt werden muss. Sie kann auch als Objektivtasche genutzt werden (z. B. mit dem M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm 1:2.8), dafür kann man sie an einer Seite der Olympus Systemkameratasche CBG-10 befestigen. Olympus CS-44SF - Tasche für Kamera / Objektiv - für OM-D E-M10, E-M10 Mark III, E-M10 Mark IIIS, E-M10 Mark IV; PEN E-P7 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 96 g | Tragetasche | Typ | Tasche | | Zusätzliche Fächer | Memory-Karte | | Empfohlene Verwendung | Für Kamera / Objektiv | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Olympus OM-D E-M10, E-M10 Mark III, E-M10 Mark IIIS, E-M10 Mark IV ¦ Olympus PEN E-P7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |