Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-DKI 1067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6269392
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501067
EAN/GTIN:
     4006160106701
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
ProfiCook PC-DKI 1067 - Induktionskochplatte - 3.5 kW - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Induktionskochplatte
Besonderheiten
ECO-Save, 6 Leistungsstufen, automatische Topferkennung
Temperaturbereich
Von 60°C bis 240°C
Automatische Abschaltung
Ja
Max. Temperatur
240 °C
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Schott Ceran-Glaskeramikoberfläche
Temperatureinstellungen
10 Einstellungen
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Anti-Rutsch-Füße, kratzfest, Doppelplatten-Design
Kennzeichnung
GS
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
60.5 cm
Tiefe
36.5 cm
Höhe
6.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3.5 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
61.5 cm
Tiefe (Versand)
7 cm
Höhe (Versand)
41.5 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
180 min
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
LED-Anzeigeleuchten, Akustisches Signal am Programmende, Countdown-Timer
Timer-Einstellungen
120 Minuten bis zum automatischen Abschalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.