Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Respekta KM 9120 EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6269213
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     KM 9120 EN
EAN/GTIN:
     4260287648869
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
respekta KM 9120 EN - Cerankochfeld - 2 Kochfelder - Nische - Breite: 27 cm - Tiefe: 49.4 cm - mit Rändern aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Cerankochfeld - 2 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
3000 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
57 cm
Tiefe (Versand)
34 cm
Höhe (Versand)
12 cm
Gewicht (Versand)
4.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
27 cm
Mindesttiefe
49.4 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - 1800 W - 180 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - 1200 W - 145 mm
Kochfeld Merkmale
2 Restwärmeanzeigen
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Weitere Suchbegriffe: kochfelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.