Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 42 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6251740
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101320
EAN/GTIN:
     4021972013207
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Das ST 42 IP für aktuelle AGFEO Kommunikationssysteme mit LAN Technologie. Absolut neu in dieser Geräteklasse ist der Kombi-Modulschacht, welcher wahlweise mit Bluetooth-Technik oder mit Enocean-Funktechnik an ES-Kommunikationssystemen zur Gebäudeautomation ausgestattet werden kann. Für die Anbindung an AS-Systeme hält es des Weiteren einen Modulschacht für die AB-Komponente A-Modul 42 vor.
AGFEO ST 42 IP - VoIP-Telefon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
AGFEO AS 43, AGFEO AS 200 IT, AGFEO AS 45, AGFEO elements ES 516, AGFEO elements ES 522
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, integrierter Kalender, Intercom
Zusätzliche Merkmale
Tastensperre
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Klingelzeichen
12
Menüvorgang
Ja
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
10
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23.5 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
13 cm
IP-Telefonie
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101323
ab € 260,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.