Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN START WK 3381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6251059
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK 3381
EAN/GTIN:
     4008146013416
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher severin 1,5l
SEVERIN START WK 3381 - Wasserkocher - 1.2 Liter - 1.5 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Rutschfeste Gummifüße, Wasserstandsanzeige, wärmeisolierter Griff
Kapazität
1.2 Liter
Wasserkocher-Merkmale
360 Grad-Anschluss-Sockel, verriegelbarer Klappdeckel
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SEVERIN
WK 3479
ab € 61,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.