Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-EKI 1062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6240993
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501062
EAN/GTIN:
     4006160106206
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
ProfiCook PC-EKI 1062 - Elektroherdplatte - 2 kW - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Anti-Rutsch-Füße, ECO-Save, 10 Leistungsstufen, Induktionserwärmung, automatische Topferkennung
Automatische Abschaltung
Ja
Max. Temperatur
240 °C
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Schott Ceran-Glaskeramikoberfläche
Temperatureinstellungen
10 Einstellungen
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Äußere Merkmale
Kratzfest
Kennzeichnung
TUV, GS
Display
Typ
LED-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
32 cm
Tiefe (Versand)
9 cm
Höhe (Versand)
41.3 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
180 min
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Timer-Einstellungsmerkmale
LED-Anzeigeleuchten, Akustisches Signal am Programmende
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.