Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EB-BN910B Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EB-BN910B Schwarz, Silber
Samsung EB-BN910B Schwarz, Silber
Samsung EB-BN910B Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1006-6234930
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EB-BN910BBEGWW
EAN/GTIN:
     8806086454469
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Samsung EB-BN910B - Batterie - Li-Ion - 3220 mAh - für Galaxy Note 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.138 cm
Tiefe
0.56 cm
Höhe
9.78 cm
Gewicht
52.79 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Mobiltelefon
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3220 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.85 V
Merkmale
NFC-Antenne
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Note 4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.