Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC TINYPHONES HA-KD5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6231605
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-KD5-V
EAN/GTIN:
     4975769421815
Suchbegriffe:
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Unbeschwerter Hörspaß für Kids! Durch die unbedenkliche Maximallautstärke ist dieser Kopfhörer für Kinder bestens geeignet. Zusätzliche Abwechslung bringen die mitgelieferten oder eigenen Sticker. Damit können die Kids ihren Kopfhörer selbst gestalten.
JVC TINYPHONES HA-KD5 - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - violett
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
122 g
Farbe
Violett
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Dekorative Sticker
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 0.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
85 dB/mW
Impedanz
362 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
30 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
15 - 23000 Hz
Max. Eingangsleistung
200 mW
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.