| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6228888 Herst.-Nr.: EP-TA12EWEUGWW EAN/GTIN: 8806086325929 |
| |
|
| | |
| Samsung Travel Adapter EP-TA12EWEU - Netzteil - 2 A (USB) - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.66 cm | | Tiefe | 7.1 cm | | Höhe | 2.25 cm | | Gewicht | 37.21 g | | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Netzteil | | Entwickelt für | Tablet, Mobiltelefon | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Micro-USB-an-USB-Kabel | Stromversorgungsgerät | Geleistete Netzspannung | 5 V | | Elektrischer Strom max. | 2 A | | Ausgabeanschlussstellen | 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook samsung, schnellladegerät, usb netzteil 2a |
| | |
| |