Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Geldkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6227148
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8430-36
EAN/GTIN:
     4007735843069
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
ALCO - Geldkassette - Stahl - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
9 cm
Farbe
Silber
Material
Stahl
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel
Funktionen
Zylinderschlösser
Anzahl der Fächer
9 Fächer
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: geld kassette
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.