Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Solar Batterie 2 x AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135995
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56733101402
EAN/GTIN:
     4008496808090
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Varta Solar - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 550 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
10 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
550 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
746
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,035*
€ 1,585*
4 Tage
44
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,40035*
€ 2,09035*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,32*
5 Tage
516
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,57*
€ 2,32*
2 Tage
16
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,285*
€ 1,52915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ab € 6,08*
Sonstiges
Varta
ab € 1,01*
Sonstiges
Varta
ab € 1,52*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.