Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Solar Akku Micro AAA 56733 NiMH 550mAh (2er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Solar Akku Micro AAA 56733 NiMH 550mAh (2er Blister)
Varta Solar Akku Micro AAA 56733 NiMH 550mAh (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1005929
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56733101402
EAN/GTIN:
     4008496808083
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Varta AAA Akku für Telefone 550mAh

Der Varta Akku Micro AAA mit 550mAh eignet sich besonders für den Einsatz in Solarleuchten. Aufgrund der kleinen Bauform wird der Akku aber auch in kleinen elektrischen Geräten, z.B. in Fernbedienungen eingesetzt.

Vorteile:

  • vorgeladen und einsatzbereit (Ready To Use)
  • Geringe Selbstentladung
  • Geeignet für Solarlampen mit NiMH AAA Akkus
  • Varta ist der führende Hersteller für Akkus und Batterien in Deutschland. Mit der Erfahrung von mehr als 130 Jahren steht die Marke Varta für hohe Qualität und innovative Produkte. Durch ständige Verbesserung der Leistungsfähigkeit seiner Batterien und Akkus strebt Varta die Verbesserung des Umweltschutzes an.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiMH
    Spannung:
    1,2 Volt
    Kapazität:
    0,55 Ah
    Breite:
    10.5 mm
    Höhe:
    44.5 mm
    Gewicht:
    0.029 kg
    Angebote (28)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 1495
    36
    2
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,39035*
    € 1,80035*
    3 Tage
    96
    2
    pro Stück
    € 9,45*
    ab € 1,56*
    € 2,03*
    1 Tag
    373
    1
    pro Paket
    € 4,95*
    ab € 2,04*
    € 2,62*
    1
    pro Stück
    € 6,78*
    ab € 2,06*
    € 2,64*
    1 Tag
    10
    1
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 2,08*
    € 2,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 1,80035*
    € 2,14242
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,78035*
    € 2,11862
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,74035*
    € 2,07102
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62035*
    € 1,92822
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,50035*
    € 1,78542
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39035*
    € 1,65452
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,6007* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Panasonic
    HR-4UTGB-2S1P
    ab € 6,03*
    Sonstiges
    Varta
    56736-OEM
    ab € 1,01*
    Sonstiges
    Varta
    58398101501
    ab € 1,64*
    Sonstiges
    Voltcraft
    MS228
    ab € 6,71*
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12613270
    ab € 12,70*
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-13117925
    ab € 0,46*
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12668765
    ab € 4,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.