Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex SBR 300 M Model 2011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6214470
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18306
EAN/GTIN:
     5903755183064
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Walimex SBR 300 M Model 2011 - Schutzhülle für Kamera - Neopren - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
105 g
Farbe
Schwarz
Material
Neopren
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Innenmaße
13 cm x 7 cm x 17 cm
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Schutz
Wasserdicht, staubabweisend, Kratzfest, durchschlagsicher
Öffnungstyp
Oben
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.