Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat SATMAN 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat SATMAN 850
Artikel-Nr.:
     C1006-6212777
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1485/4882
EAN/GTIN:
     4019588485426
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
TechniSat SATMAN 850 - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38.2 dBi - Twin-LNB - Roof-Top, Wandmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
5.2 kg
Farbe
Brick Red
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Roof-Top, Wandmontage möglich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 20 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsschraube, Montagehalterung
Antenne
Funktionen
HDTV-kompatibel
Umformerart
Twin-LNB
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
85 cm
Frequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
38.2 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.