Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat SATMAN 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
TechniSat Satman 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     C1006-6212770
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1485/4880
EAN/GTIN:
     4019588485402
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter
TechniSat SATMAN 850 - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38.2 dBi - Quattro-LNB - Roof-Top, Wandmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
5.2 kg
Farbe
Brick Red
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Roof-Top, Wandmontage möglich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 20 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsschraube, Montagehalterung
Antenne
Funktionen
HDTV-kompatibel
Umformerart
Quattro-LNB
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
85 cm
Frequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
38.2 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.