| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6212769 Herst.-Nr.: 1285/4882 EAN/GTIN: 4019588285422 |
| |
|
| | |
| TechniSat SATMAN 850 - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38.2 dBi - Twin-LNB - Roof-Top, Wandmontage möglich Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Parabolantenne | | Gewicht | 5.2 kg | | Farbe | Pine Green | | Produkttyp | Antenne | | Produktmaterial | Aluminium | | Bestimmt für | Satellit | | Platzierung / Montage der Antenne | Roof-Top, Wandmontage möglich | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 20 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Befestigungsschraube, Montagehalterung | Antenne | Funktionen | HDTV-kompatibel | | Umformerart | Twin-LNB | | Parabolantennen-/Schleifendurchmesser | 85 cm | | Frequenzbereich | 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz | | Antennengewinn | 38.2 dBi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |