Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SZ73001 Silberglanzkassette für Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SZ73001, Silberglanzkassette
SZ73001, Silberglanzkassette
Artikel-Nr.:
     C1006-6209381
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SZ73001
EAN/GTIN:
     4242003416549
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Siemens SZ73001 - Silberglanzkassette für Geschirrspüler - für Siemens SN25E202EU, SN25M230EU
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Silberglanzkassette für Geschirrspüler
Für
Geschirrspüler
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
150 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23 cm
Tiefe (Versand)
11 cm
Höhe (Versand)
9 cm
Gewicht (Versand)
200 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Siemens SN25E202EU, SN25M230EU
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.