Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo DPM7200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Philips DPM 7200 Flash card Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1006-6202232
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM7200/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Philips Pocket Memo DPM7200 - Voicerecorder - 200 mW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Voicerecorder
Digitalplayertyp
Flash-basiert
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten
USB 2.0
Audio-Formate
DSS, PCM, MP3
Verschiedenes
Software
Philips SpeechExec Dictate
Tragetasche
Hülle
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, SDHC-Speicherkarte (4 GB)
Kennzeichnung
Bleifrei, RoHS 2011/65/EU
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 8, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 1 GHz - RAM 1 GB
Softwareanforderungen
Windows Media Player
Zusätzliche Anforderungen
DVD-ROM, USB-Anschluss, DirectX-kompatible Grafikkarte
Batterie
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1000 mAh
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Details zur Lebensdauer von Batterien
Sprachaufzeichnung - Lithium-Ionen - bis zu 27 Stunde(n)
Betriebszeit (bis zu)
27 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.3 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
12.3 cm
Gewicht
117 g
Audiosystem
Funktionen
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Schiebereglersteuerung
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Unterstütztes Dateisystem
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Digital Player (Recorder)
Aufnahmezeit
700 Std. - SP (Standard Play), 350 Stunden - QP (Quality Play), 50 Stunden - MP3-Aufnahme, 27 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 13 Stunden - PCM-Aufnahme (Stereo)
Unterstützte Bit-Rate
13,7 - 705 Kbit/s
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Docking Station
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 - 28 mm (1.1")
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
200 mW
Mikrofon
Typ
Zwei Mikrofone - eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Stereo (in alle Richtungen)
Bildschirm
Typ
TFT - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Auflösung
240 x 320
Merkmale
Helligkeitseinstellung, Lichtsensor
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,47*
€ 544,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,97*
€ 525,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 438,83*
€ 522,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,35*
€ 489,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,89*
€ 486,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
DPM6700/00
ab € 407,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.