Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MOTION TV Wall Bracket, 1 star, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6202231
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108715
EAN/GTIN:
     4047443157607
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Hama MOTION TV Wall Bracket, 1 star, L - Befestigungskit (Wandmontage) - für TV - Metall - Schwarz - Bildschirmgröße: 25-117 cm (10"-46") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.5 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
23 cm
Farbe
Schwarz
Material
Metall
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Funktionen
Easy-Fix-System
Max. Ladegewicht
25 kg
Empfohlene Verwendung
TV
Montagekomponenten
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe
25-117 cm (10"-46")
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 50 x 50 mm, 200 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,78*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 316,86*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,97*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,32*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,52*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,49*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,08*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.