Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann EKP 5027 CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6201083
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     650270
EAN/GTIN:
     4004470502701
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte 1500w
Bomann EKP 5027 CB - Elektroherdplatte - 1.5 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektroherdplatte
Besonderheiten
Einstellbares Thermostat, Platte mit 180 mm Durchmesser
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Kontrollleuchte, hitzebeständiges Gehäuse
Kennzeichnung
GS, PCT
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.5 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, kochplatte single
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.