Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AKW 0250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6196842
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     11521
EAN/GTIN:
     4040849115219
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
goobay AKW 0250 - Antennenverlängerungskabel - IEC-Anschluss weiblich zu IEC-Anschluss männlich - 2.5 m - doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel - 75 dB - weiß - 90° Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Weiß
Länge
2.5 m
Kabeltyp
Antennenverlängerungskabel 90° Stecker
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
Impedanz
75 Ohm
Unterstützte Schnittstellen
HF
Abschirmungseffizienz
75 dB
Konnektivität
Anschluss
IEC-Anschluss - weiblich
Stecker (zweites Ende)
IEC-Anschluss - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.