Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACF301 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6192451
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF301
EAN/GTIN:
     0731304247425
Suchbegriffe:
Air Distribution Unit
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
Diese Verteilerschrank-Lüftungseinheit ist speziell für Technikräume konzipiert.
APC ACF301 - Lüfter - Wandbefestigung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
475 m3/h
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, cUL, EN55024, FCC Part 15 B Class A, EN 55022 Class A
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.4 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
32.5 cm
Gewicht
10.91 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
85 W
Spannung
100 - 230 V / 50/60 Hz
Nennstrom
2 A
Steckertyp
NEMA 5-15
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
58.4 cm
Tiefe (Versand)
48.3 cm
Höhe (Versand)
34.3 cm
Gewicht (Versand)
14.91 kg
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
60 dB
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
36.1 cm
Mindesttiefe
26.7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.308,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,81*
€ 1.755,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,49*
€ 1.734,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,32*
€ 1.658,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,66*
€ 1.610,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.308,86*
€ 1.557,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.