Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Neolit I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6188410
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17943
EAN/GTIN:
     4260191246045
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die mantona Neolit-Taschenserie besticht durch hochwertigste Verarbeitung und edle Materialien. Besonders der elegante Metallverschluss an der Vorderseite unterstreicht dabei die hohe Qualität dieser Tasche. Die mantona Neolit Fototasche ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und ideal für Ihre Spiegelreflex- oder Systemkamera. Auch Camcorder können in dieser Kameratasche sicher und komfortabel transportiert werden. Der Innenraum ist variabel einteilbar, um ihn an Ihre Ausrüstung anzupassen. Er bietet beispielsweise Platz für eine Kamera inkl. Standardobjektiv sowie einem Wechselobjektiv. Die integrierte Schutzhülle hält Staub und Feuchtigkeit zuverlässig von Ihrer Kamera fern. Durch den Schnellzugriff haben Sie die Kamera sofort einsatzbereit, ohne die Tasche vollständig öffnen zu müssen. Im Deckel und in den 3 Zusatztaschen findet sich genügend Platz für weiteres Zubehör wie Akkus, einem Ladegerät, Filtern oder Auslösern.
mantona Neolit I - Schultertasche für Kamera und Objektive - Nylon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
600 g
Farbe
Schwarz
Material
Nylon
Tragetasche
Typ
Schultertasche
Funktionen
Einstellbarer Schultergurt, gepolsterter Schulterriemen, einstellbare Trennelemente, Tunnel zur Befestigung an einem Trolley, Metallschnalle
Tragegurt
Schultertragriemen
Innenmaße
19 cm x 14.5 cm x 15.5 cm
Zusätzliche Fächer
Batterieladegerät, Batterien, Filter
Empfohlene Verwendung
Für Kamera und Objektive
Schutz
Wasserdicht
Verschlussart
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.