| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6188409 Herst.-Nr.: 17939 EAN/GTIN: 4260191246038 |
| |
|
| | |
| Die mantona Neolit Colttasche besticht durch hochwertigste Verarbeitung und edle Materialien. Besonders der elegante Metallverschluss an der Vorderseite unterstreicht dabei die hohe Qualität dieser Tasche. Im weich gepolsterten Inneraum findet eine SLR- oder Systemkamera mit angesetztem Objektiv sicheren Halt. Die integrierte Schutzhülle hält Staub und Feuchtigkeit zuverlässig von Ihrer Kamera fern. Durch den komfortablen Schnellzugriff an der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera sofort zur Hand. Filter, Speicherkarten und sonstiges Zubehör verstauen Sie praktisch und sicher in den Zusatzfächern an der Vorderseite und im Deckel der Tasche. Der mitgelieferte Schultergurt ist weich gepolstert und auf der Innenseite gummiert, um ein Abrutschen der Tasche zu verhindern. Genießen Sie das Fotografieren immer und überall. Mit der Premium Colttasche von mantona. mantona Neolit - Schultertasche für Kamera - Nylon - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 22 cm | | Tiefe | 14 cm | | Höhe | 20 cm | | Gewicht | 500 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Nylon | Tragetasche | Typ | Schultertasche | | Funktionen | Gepolstert, gepolsterter Schulterriemen, Netztaschen | | Innenmaße | 19 cm x 10 cm x 19 cm | | Zusätzliche Fächer | Memory-Karte, Filter | | Empfohlene Verwendung | Für Kamera | | Verschlussart | Reißverschluss, Verschluss-Schnalle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |