Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio Federmäppchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6183281
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     43031
EAN/GTIN:
     4021068430314
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Alassio - Federmäppchen - Leder - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Farbe
Schwarz
Material
Leder
Abmessung - Durchmesser
6 cm
Tragetasche
Typ
Federmäppchen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
43139
ab € 3,12*
Sonstiges
Jüscha
43140
ab € 3,27*
Sonstiges
Jüscha
43141
ab € 3,04*
Sonstiges
Jüscha
43142
ab € 3,35*
Sonstiges
Jüscha
43143
ab € 3,28*
Sonstiges
Jüscha
43144
ab € 3,04*
Sonstiges
Jüscha
43147
ab € 3,11*
Sonstiges
Jüscha
43016
ab € 3,20*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 0,263*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.