Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Batterie 4 x AA-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6182532
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT121
EAN/GTIN:
     4260283113217
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
MediaRange Akkus eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten bis zu 1000-mal wiederaufladbaren Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
MediaRange - Batterie 4 x AA-Typ - NiMH - (wiederaufladbar) - 2100 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
50.5 mm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
15 mm
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2100 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Merkmale
Quecksilberfrei, cadmiumfrei
Wiederaufladevorgänge, max.
1000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.