Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF LONO Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6176439
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1409 0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster wmf
Das kompakte LONO Design passt in jede Küche und lässt auch in Sachen Funktionen nichts zu wünschen übrig: Für ein perfektes Röstergebnis verfügt der Cromargan Zwei-Schlitz-Toaster über sieben variable Bräunungsstufen und eine integrierte Brotzentrierung. Es stehen Stopp-. Aufwärm-/Nachtoast- Und Auftau-Funktion zur Auswahl. Mit dem integrierten Brötchenaufsatz lassen sich Croissants und Brötchen aufbacken und die Krümelschublade ermöglicht eine unkomplizierte Reinigung. Mit der LONO Frühstücksserie ist WMF ein weiteres Design-Highlight gelungen. Die einheitliche Formensprache und edles Cromargan schmeichelt jeder Küche und vermittelt ein einheitliches Bild auf der Arbeitsfläche. Die Serie besteht aus Wasserkocher, Toaster und je nach belieben eine Kaffeemaschine mit Aromaglaskanne oder Thermokanne sowie eine Kaffeepadmaschine zur Auswahl.
WMF LONO - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz - Silver/Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Besonderheiten
Einstellbare Bräunungssteuerung, Krümelfach, Auftauen, Abschaltautomatik, Warmhalteaufsatz, Kabelaufrollung
Scheiben Anz.
2
Verschiedenes
Farbe
Silver/Black
Äußere Merkmale
Cromargan-Edelstahlgehäuse
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
21.8 cm
Tiefe (Versand)
31.8 cm
Höhe (Versand)
19.2 cm
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
7
Anz. Steckplätze
2
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 2 scheiben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.