Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups ProAroma BW 2448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6174400
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     BW2448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher schwarz krups
Der ideale, einfach zu bedienende elektrische Wasserkocher für Ihren täglichen Bedarf. Der elektrische Wasserkocher von Krups wurde entwickelt, um all Ihre Anforderungen an das Kochen mit absoluter Leichtigkeit zu erfüllen, und ist mit praktischen Funktionen ausgestattet, die Ihnen Tag für Tag den größtmöglichen Komfort bieten.
Krups ProAroma BW 2448 - Wasserkocher - 1.6 Liter - 2.4 kW - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige, abnehmbarer Kalkfilter
Kapazität
1.6 Liter
Gehäusematerial
Kunststoff
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz, Deckel mit Sicherheitsverriegelung
Äußere Merkmale
Beleuchteter Schalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
25.1 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.4 kW
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 28,52* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.