Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups ProAroma BW 2441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6174399
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     BW2441
EAN/GTIN:
     3045386368617
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Krups ProAroma BW 2441 - Wasserkocher - 1.6 Liter - 2.4 kW - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige, abnehmbarer Kalkfilter
Kapazität
1.6 Liter
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Trockenkochschutz, Überhitzungsschutz, Deckel mit Sicherheitsverriegelung
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
20.6 cm
Höhe
25.1 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.4 kW
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.