| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6162499 Herst.-Nr.: HPS930/00 EAN/GTIN: 8710103625599 |
| |
|
| | |
| Philips Pro HPS930 - Haarglätter Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Haarglätter | | Kategorie | Haarpflege | Herstellergarantie | Garantie | 5 Jahre mit Produktregistrierung | Verschiedenes | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Schutzkappe | | Merkmale des Geräts | Aufhängeöse, aufrollbares Kabel, verhedderungsfrei | Display | Typ | Digital | Energieversorgung | Spannung | 110 - 240 V | | Kabel | 2.5 m | Haarpflege | Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen | Gleichmäßige Wärmeverteilung, Frizz-Freestyling, extra lange Platten, anpassbare Temperatur, EHD-Technologie, 10-Sekunden-Erhitzung, Titanplatten, ThermoGuard, bewegliche Platten | | Max. Temperatur | 230 °C | | Ionen-Generator | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |