Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - Antennenkabel - F-Stecker männlich zu F-Stecker männlich - 10 m - Doppelisolierung - 75 dB - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6143132
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     11742
EAN/GTIN:
     4040849117428
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
goobay - Antennenkabel - F-Stecker männlich zu F-Stecker männlich - 10 m - Doppelisolierung - 75 dB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Weiß
Länge
10 m
Kabeltyp
Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
Impedanz
75 Ohm
Empfohlene Verwendung
Satellitenantenne
Abschirmungseffizienz
75 dB
Konnektivität
Anschluss
F-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
F-Stecker - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.