Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60401 Herst.-Nr.: 11725 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| goobay - Antennenkabel - F-Stecker männlich zu F-Stecker männlich - 5 m - Doppelisolierung - 75 dB - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Weiß | | Länge | 5 m | | Kabeltyp | Antennenkabel | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | | Impedanz | 75 Ohm | | Empfohlene Verwendung | Satellitenantenne | | Abschirmungseffizienz | 75 dB | Konnektivität | Anschluss | F-Stecker - männlich | | Stecker (zweites Ende) | F-Stecker - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,66* | € 2,62* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,22* | € 3,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,62* | € 4,18* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,71* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|