Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topcom WG-2490 Babywaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6139739
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     WG-2490
EAN/GTIN:
     5411519017314
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
Kontrollieren Sie täglich das Gewicht Ihres Babys mit dieser modernen, genauen Babywaage.
Topcom WG-2490 - Babywaage - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Babywaage - elektronisch - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
CR2032-Batterie
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
56 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
2.2 kg
Energieversorgung
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
2.5 kg
Waagen
Höchstbelastung
20 kg
Skala
10 g
Waage Funktionen
Überlastanzeige, TARA-Funktion
Maximalgewicht (US)
44 Pfunde
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: topcom babywaage, babywaage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.