Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LCD Multi Charger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6119430
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57671
EAN/GTIN:
     4008496773572
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Über die USB-Schnittstellen ihres Ladegerätes können mobile Geräte via USB Kabel geladen werden. Ein Verfahren zur Abschaltung des Ladevorgangs, welches sich zu Nutzen macht, dass bei vollständig geladenen Akkus die Spannung (- Delta U) geringfügig abnimmt.
Varta LCD Multi Charger - Batterieladegerät - (für 8xAA/AAA)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgungsgerät
Merkmale
LCD Anzeige, Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität, Sicherheitstimer, Kurzschlussschutz, Erkennung defekter Zellen, Alkalibatterie-Erkennung, integrierter UAB-Anschluss
Eingangsanschlüsse
Stromversorgung
Menge Eingangsstecker
1
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
8xAA/AAA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NiteCore
ab € 116,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.