Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups EA8108 Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6119311
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     EA8108
EAN/GTIN:
     0010942216742
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Krups EA8108 - Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Automatische Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Kaffeemaschinen-Merkmale
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss, abnehmbarer Wassertank, abnehmbare Tropfschale, Abschaltautomatik, Thermoblocksystem, Heißwasserarmatur, Entkalkungsprogramm, Claris - Aqua Filter System, konisches Mahlsystem, automatisches Reinigungsprogramm, transparenter Kaffeebohnenbehälter, Abtropfschalenüberwachung
Geeignete Kaffeeart
Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
1.6 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
275 g
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffestärke
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.7 cm
Tiefe
38.1 cm
Höhe
48.3 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.