Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann PRIMAX 390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6105819
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     51391
EAN/GTIN:
     4007134011892
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Stativbeine und Mittelsäule sind aus eloxiertem Aluminiumprofil gefertigt und zum Schutz vor Kälte oder Beschädigung, ist das oberste Stativbeinsegment mit einer robusten Schaumstoffummantelung versehen. Die robuste und klemmbare Mittelverstrebung garantiert zusammen mit den um 360 Grad beweglichen Gummifüßen einen stabilen und sicheren Stand. Für ein bequemes Arbeiten sorgen die präzise Verstellung der Mittelsäule mittels Kurbeltrieb sowie die praktischen Schnellspann-Clips für das Einstellen der einzelnen Stativbeine. Das PRIMAX 390 ist das Top-Modell der aktuellen PRIMAX Serie und eignet sich hervorragend für den ambitionierten Foto- und Videoamateur zugleich. Auf Grund der präzisen Kurbelsäule das ideale Stativ für Fotoaufnahmen aber auch für exzellente Videoaufnahmen mit CSC- oder DSLR-Kameras oder mit Camcordern. Das bei der neuen PRIMAX 3er Serie integrierte CULLMANN Kamera-Schnellkupplungssystem ist nun kompatibel zu dem seit Jahren bewährten SK-System von CULLMANN. Wie von der PRIMAX Stativserie gewohnt, präsentieren sich auch die neuen PRIMAX Modell im eigenständigen Design, mit praxisorientierter Bedienung zusammen mit einer robusten Stativtasche. Der kompakte 3-Wege-Kopf mit integrierter Kamera-Schnellkupplung und getrennter 3-fach Klemmung eignet sich hervorragend für die modernen CSC-Kamerasysteme sowie für mittelgroße DSLR-Kameras und Camcorder. Sicheren Halt garantiert die robuste Kameraplatte mit rutschfester Korkauflage und genormter 1/4 Zoll Kamera-Anschlussschraube.
Cullmann PRIMAX 390 - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.69 kg
Produkttyp
Stativ
Material
Eloxiertes Aluminium
Transportlänge
70 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Funktionen von Tragetaschen
Schultertragriemen
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Beinklammern
Max. Betriebshöhe
169 cm
Min Betriebshöhe
66 cm
Max. unterstütztes Gewicht
3.5 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Kurbelstativ
Lauf der Stativmittelsäule
21.5 cm
Fußtyp
Gummifüße
Kopf
Kopftyp
Schwenkkopf
Kopfposition
Dreiweg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.