Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer SPK-WA511 Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6100520
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000215041
EAN/GTIN:
     7291063014636
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Das SPK-WA511 ist ein 2 -Wege -Aktivlautsprechersystem für die Wandmontage im Innenbereich Das System hat einen Stereo- Eingang für Linepegel mit Klangregelung für Lautstärke, Höhen undTiefen. Das System ist mit einer automatischen Ein- und Ausschaltfunktion ausgestattet.
Kramer SPK-WA511 - Lautsprecher - 60 Watt (Gesamt) - zweiweg - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
Stahl, ABS-Kunststoff
Gehäusedesign
Bassreflex
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Klammern für Wandmontage, RCA-zu-3,5-mm-Adapterkabel, Lautsprecherkabel (4 m)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Optionen
Automatisches Ein-/Ausschalten
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Ausgeglichener Audio-Input (Endgerätblock (Klammer)) ¦ Audio Line-In (RCA Phono x 2) ¦ Audio Line-Out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Empfindlichkeit
85 dB
Gesamte harmonische Verzerrung
0.2%
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Lautstärke, Höhenregelung, Bass
Magnetische Abschirmung
Ja
Überkreuzungsfrequenz
8000Hz
Verhältnis Signal zu Geräusch
83 dB
Empfohlene Aufstellung
Wandmontage möglich
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
45 - 20000 Hz
Nennimpedanz
4 Ohm
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
110 dB
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)
60 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Lautsprecher - zweiweg - 30 Watt - 45 - 20000 Hz - 4 Ohm - Wandmontage möglich - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Woofer-Treiber - 133 mm (5.25") - Polypropylen ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 13 mm (0.5") - Mylar
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Lautsprecher für linken Kanal: 18.3 cm x 17 cm x 24.4 cm / 2.7 kg ¦ Lautsprecher für rechten Kanal: 18.3 cm x 17 cm x 24.4 cm / 2.2 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,55*
€ 292,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,52*
€ 279,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.