Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar TR-2544 Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6100457
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     TR2544
EAN/GTIN:
     8713016025449
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Tristar TR-2544 - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarpflege
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladeständer ¦ Reinigungsbürste ¦ Schmieröl ¦ Schere ¦ Kamm
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
0.21 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
8 cm
Tiefe (Versand)
15.5 cm
Höhe (Versand)
19.3 cm
Gewicht (Versand)
0.4 kg
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Längeneinstellungen
4-16 mm (5 Schritte)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.