Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's CABLE 10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6098213
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8357434
EAN/GTIN:
     8712285323089
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mit dem Säulensystem CABLE 10 lassen sich Kabel in beliebiger Höhe leicht verbergen und verlegen. Passende Accessoires verleihen Ihrem Multimediazentrum den letzten Schliff. AdvanCIS im Säulensystem gibt Ihnen die Freiheit, Kabel in beliebiger Höhe zu verlegen und zu verbergen. In das Säulensystem können Sie bis zu 4 Audio/DVD-Halter AV10 einsetzen.
Vogel's CABLE 10 L - Montagekomponente (Spalte) - für Audio-/Videokomponenten - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.25 cm
Tiefe
2.13 cm
Höhe
94.89 cm
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Funktionen
Cable Inlay System (CIS), Cable Inlay System (AdvanCIS)
Empfohlene Verwendung
Audio-/Videokomponenten
Montagekomponenten
Spalte
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.