Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi KG89 Kaffeemühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6090845
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0177111026
EAN/GTIN:
     8004399324558
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
De'Longhi KG89 - Kaffeemühle - 110 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kaffeemühle
Besonderheiten
Abnehmbarer Kaffeebohnenbehälter, rutschfeste Gummifüße, Auswahl der Tassenanzahl, einstellbarer Feinheitsgrad, transparenter Kaffeebohnenbehälter (120 g), Mahlwerk, rutschfeste Drehknöpfe, transparenter Behälter für gemahlenen Kaffee, abnehmbarer Behälter für gemahlenen Kaffee
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Doppelsicherheitssystem
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungsbürste ¦ Deckel
Äußere Merkmale
SureGrip, Edelstahloberfläche
Kennzeichnung
Directive 2006/95/CE, Directive 93/68/EEC, Directive 89/336/EEC, Directive 1935/2004, Directive 2002/96/CE
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
1.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
110 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Kabelaufbewahrung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
15 cm
Tiefe (Versand)
18 cm
Höhe (Versand)
30 cm
Gewicht (Versand)
1.9 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.