Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ100 EA645GE17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EA645GE17, Elektro-Kochfeld
EA645GE17, Elektro-Kochfeld
EA645GE17, Elektro-Kochfeld
EA645GE17, Elektro-Kochfeld
EA645GE17, Elektro-Kochfeld
EA645GE17, Elektro-Kochfeld
EA645GE17, Elektro-Kochfeld
EA645GE17, Elektro-Kochfeld
Artikel-Nr.:
     C1006-6090770
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EA645GE17
EAN/GTIN:
     4242003613894
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
Siemens iQ100 EA645GE17 - Cerankochfeld - 4 Kochfelder - Nische - Breite: 56 cm - Tiefe: 49 cm - mit Rändern aus Edelstahl - Black/Stainless Steel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
60 cm
Farbe
Black/Stainless Steel
Produkttyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Art der Energieversorgung
Electric
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Restwärmeanzeige
Äußere Merkmale
Glaskeramikoberfläche
Kennzeichnung
VDE
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.3 cm
Tiefe
51.3 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
6.88 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
6.6 kW
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
75 cm
Tiefe (Versand)
59 cm
Höhe (Versand)
10 cm
Gewicht (Versand)
7.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hot Surface Indicator
Ja
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
56 cm
Mindesttiefe
49 cm
Mindesthöhe
4.3 cm
Funktionen des Kochfelds
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed - 2000 W - 180 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - highSpeed - 2200 W - 210 mm
Kochfeld Merkmale
4 Restwärmeanzeigen
Rahmenkonstruktion
Edelstahl
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Kochfläche Stil
Smoothtop
Weitere Suchbegriffe: kochfelder siemens, kochfelder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,78*
€ 350,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,57*
€ 349,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.