Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier Studio 1280T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6090384
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     R1280T
EAN/GTIN:
     6923520263882
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Edifier Studio 1280T - Lautsprecher - Bücherregal - 42 Watt (Gesamt) - zweiweg
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
MDF
Gehäusedesign
Bassreflex
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, Lautsprecherkabel, Drahtlosfernbedienung, 3,5-mm-zu-RCAx2-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x Audio-Eingang (RCA Phono x 2)
Lautsprechersystem
Medientyp
2 Lautsprecher
Gesamte harmonische Verzerrung
<0,5 %
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Lautstärke, Höhenregelung, Bass
Verhältnis Signal zu Geräusch
85 dB
Empfohlene Aufstellung
Bücherregal
Abnehmbare Gitter
Ja
Verstärker
Integriert
Frequenzgang
75 - 18000 Hz
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)
42 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Satellitenlautsprecher - zweiweg - 21 Watt - 75 - 18000 Hz - Bücherregal - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Bass-Driver - 106 mm (4") ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 13 mm (0.51") - Seide
Maße und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
23.4 cm
Gewicht
4.9 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.