Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VMC 15MR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6089615
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VMC15MR2.SYH
EAN/GTIN:
     4905524896121
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Erwecken Sie Ihre Camcorder-Aufnahmen am Fernseher zum Leben. Sony VMC-15MR2 ermöglicht die Audioverbindung zwischen dem Fernseher und AV-Receiver mit minimaler Verzerrung, sodass Sie bei Ihren Filmen einen kristallklaren Klang genießen können. Das Kabel bietet beim Anschließen der Handycam an Ihr Home Entertainment-System ausreichend Spielraum.
Sony VMC-15MR2 - Video- / Audiokabel - Camcorder-Stecker männlich zu RCA x 3 männlich - 1.5 m - für Sony HXR-MC88; Action Cam-HDR-AS300; Handycam FDR-AX45, AX60, HDR-CX470, CX680, PJ680
Weitere Informationen:
Allgemein
Länge
1.5 m
Kabeltyp
Video- / Audiokabel
Konnektivität
Anschluss
Camcorder-Stecker - männlich
Stecker (zweites Ende)
RCA x 3 - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony DEV-30, DEV-50V, HXR-MC88 ¦ Sony Action Cam-FDR-X1000V, FDR-X1000VR, HDR-AS200V, HDR-AS200VB, HDR-AS200VR, HDR-AS200VT, HDR-AS300R ¦ Sony Cyber-shot DSC-RX10 ¦ Sony Handycam FDR-AX100, FDR-AX100E, FDR-AX30, FDR-AX40, FDR-AX45, FDR-AX55, FDR-AX60, FDR-AXP55, HDR-CX220E, HDR-CX280E, HDR-CX320, HDR-CX320E, HDR-CX410VE, HDR-CX420, HDR-CX450, HDR-CX455, HDR-CX470, HDR-CX480, HDR-CX485, HDR-CX535, HDR-CX630V, HDR-CX670, HDR-CX675, HDR-CX680, HDR-GWP88V, HDR-PJ200, HDR-PJ200E, HDR-PJ220, HDR-PJ220E, HDR-PJ230, HDR-PJ320E, HDR-PJ390, HDR-PJ420VE, HDR-PJ540, HDR-PJ630V, HDR-PJ650VE, HDR-PJ670, HDR-PJ675, HDR-PJ680, HDR-PJ780VE, HDR-PJ800, HDR-PJ810, HDR-PJ820E
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.