Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Stelio Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6089393
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1302 0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wmf wasserkocher 1,7 l
WMF Stelio - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.4 kW - Cromargan, matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cromargan, matt
Produkttyp
Wasserkocher
Besonderheiten
Wasserstandsanzeige, auswaschbarer Kalkfilter, abnehmbarer Kalkfilter, beleuchtete Wasserstandsanzeige, Verriegelungsdeckel
Kapazität
1.7 Liter
Automatische Abschaltung
Ja
Wasserstandsanzeige
Extern
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Äußere Merkmale
Gummierter Griff, Rutschfester Griff
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.4 kW
Kabelaufbewahrung
Ja
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Trockenkochschutz
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WMF
04.1308.0011
ab € 31,96*
Zubehör
WMF
04.1314.0011
ab € 62,88*
Zubehör
WMF
04.1301.0012
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.